Motion
JM207PPPRBDBC4FA52730

Timken (Fafnir)
JM207PPPRBDBC4FA52730

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 34 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00112504
N° MFRJM207PPPRBDBC4FA52730
Prix795.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
JM207PPPRBDBC4FA52730

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 34 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00112504
N° MFRJM207PPPRBDBC4FA52730
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
Prix795.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
JM207PP PRB DB C4 FA52730 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C4
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JM207PPPRBDBC4FA52730
  • Numéro CUP du fabricant
    087796069329
  • CUP_NON
    087796069329
  • Poids
    1.22 lb
  • Description
    JM207PP PRB DB C4 FA52730 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le JM207PPPRBDBC4FA52730 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 35 mm avec un diamètre extérieur de 72 mm, une largeur de 34 mm, une conception droite, doublement scellé.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif