Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage12 mm
- Diamètre extérieur32 mm
- Largeur totale10 mm
- Type de fermetureOuvert
- Angle de contact15 °
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Application de vis à billeNe convient pas aux vis à bille
- Dégagement interneC0
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Capacité de charge dynamique radiale2000 lbf
- Capacité de charge statique radiale860 lbf
- Rpm max.56700 tr/min
- Matériau de la cageRésine phénolique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rayon du filet0.6 mm
- Série2MM200WI
- Normes respectéesABMA
- Numéro CUP du fabricant087796069961
- CUP_NON087796069961
- Description2MM201WI CR BRG
- Poids0.10 lb
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision