Motion
2MM208WI
Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 40 mm diamètre d’alésage, 80 mm diamètre extérieur 18 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00112517
N° MFR2MM208WI
Prix798.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 40 mm diamètre d’alésage, 80 mm diamètre extérieur 18 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00112517
N° MFR2MM208WI
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
Prix798.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2MM208WI XTRA PRÉCISION BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de contact
    15 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5340 lbf
  • Rpm max.
    19300 tr/min
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    2MM200WI
  • Normes respectées
    ABMA
  • Numéro CUP du fabricant
    087796070332
  • CUP_NON
    087796070332
  • Description
    2MM208WI XTRA PRÉCISION BRG
  • Poids
    0.90 lb
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif