Motion
7302CGD2/GNP4

NTN
7302CGD2/GNP4

Roulement à contact angulaire double - Mise à la terre affleurante universelle, alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 26 mm, angle de contact de 15 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI00112563
N° MFR7302CGD2/GNP4
Prix847.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7302CGD2/GNP4

Roulement à contact angulaire double - Mise à la terre affleurante universelle, alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 26 mm, angle de contact de 15 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI00112563
N° MFR7302CGD2/GNP4
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
Votre prix847.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7302CGD2/GNP4 PRÉCISION

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    26 mm
  • Poids
    0.36 lb
  • Type duplex
    Mise à la terre de chasse universelle
  • Angle de contact
    15 °
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Configuration
    Deux
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21600 N
  • Capacité de charge statique radiale
    13700 N
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    13 mm
  • Régime maximum (huile)
    30000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    23000 tr/min
  • Description
    7302CGD2/GNP4 PRÉCISION
  • Largeur de l’anneau extérieur
    13 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    73C
  • Page de produit du fabricant
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359448085
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues