Motion
DUL 2MM303WI CR

Timken (Fafnir)
2MM303WI CR DUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 28 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00112564
N° MFR2MM303WI CR DUL
Prix1,092.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
2MM303WI CR DUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 28 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00112564
N° MFR2MM303WI CR DUL
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
Votre prix1,092.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2MM303WI CR DUL XTRA PRÉCISION BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Numéro CUP du fabricant
    087796071346
  • CUP_NON
    087796071346
  • Description
    2MM303WI CR DUL XTRA PRÉCISION BRG
  • Poids
    0.49 lb
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif