Motion
2MM308WI DUL

Timken (Fafnir)
2MM308WI DUL

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 40 mm diamètre d’alésage, 90 mm diamètre extérieur 23 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00112597
N° MFR2MM308WI DUL
Prix1,895.91 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
2MM308WI DUL

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 40 mm diamètre d’alésage, 90 mm diamètre extérieur 23 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00112597
N° MFR2MM308WI DUL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,895.91 $/boîte

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE BRG PRÉCISION 2MM308WI CR DUL XTRA

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de contact
    15 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7200 lbf
  • Rpm max.
    16900 tr/min
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    2MM300WI
  • Normes respectées
    ABMA
  • Numéro CUP du fabricant
    087796071568
  • CUP_NON
    087796071568
  • Description
    ENSEMBLE BRG PRÉCISION 2MM308WI CR DUL XTRA
  • Poids
    2.84 lb
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif