Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Diamètre extérieur100 mm
- Largeur totale50 mm
- Type de fermetureOuvert
- Angle de contact15 °
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Application de vis à billeNe convient pas aux vis à bille
- Type duplexDéfini par l’utilisateur
- Dégagement interneC0
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Capacité de charge dynamique radiale21500 lbf
- Capacité de charge statique radiale18300 lbf
- Matériau du roulementAcier chromé
- Rpm max.18000 tr/min
- Fente de remplissage de type ligne2
- Matériau de la cageRésine phénolique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur de la bague intérieure25 mm
- Rayon du filet1.5 mm
- Série300-RD
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- CUP_NON097741007917
- Description309 RDS L #7 CUISSON (PR) XTRA PREC BRG
- Type de roulementRoulement à billes non monté
- Poids4.00 lb
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision