Motion
2MM9140WI DUL

Timken (Fafnir)
2MM9140WI DUL

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 200 mm diamètre d’alésage, 310 mm diamètre extérieur 51 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00112708
N° MFR2MM9140WI DUL
Prix44,009.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
2MM9140WI DUL

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 200 mm diamètre d’alésage, 310 mm diamètre extérieur 51 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00112708
N° MFR2MM9140WI DUL
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
Prix44,009.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2MM9140WI CR DUL XTRA PRÉCISION BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    200 mm
  • Diamètre extérieur
    310 mm
  • Largeur totale
    51 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de contact
    15 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    66700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    75800 lbf
  • Rpm max.
    4100 tr/min
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    2MM9100WI
  • Normes respectées
    ABMA
  • Numéro CUP du fabricant
    087796073364
  • CUP_NON
    087796073364
  • Description
    2MM9140WI CR DUL XTRA PRÉCISION BRG
  • Poids
    68.00 lb
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif