Motion
107BX48D17
Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 35 mm diamètre d’alésage, 62 mm diamètre extérieur 14 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00112774
N° MFR107BX48D17
Prix3,358.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 35 mm diamètre d’alésage, 62 mm diamètre extérieur 14 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00112774
N° MFR107BX48D17
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
Prix3,358.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
107BX48D17 O-67

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de contact
    15 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3430 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2451 lbf
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Rpm max.
    42800 tr/min
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    100
  • Normes respectées
    SAE 52100
  • CUP_NON
    4054364944384
  • Description
    107BX48D17 O-67
  • Poids
    0.71 lb
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues