2MM209WN DUFS267

Timken (Fafnir)
2MM209WN DUFS267

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 45 mm diamètre d’alésage, 85 mm diamètre extérieur 38 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00112808
N° MFR2MM209WN DUFS267
Prix1,850.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
2MM209WN DUFS267

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 45 mm diamètre d’alésage, 85 mm diamètre extérieur 38 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00112808
N° MFR2MM209WN DUFS267
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
Votre prix1,850.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2MM209WN DU FS267 (PR) XTRA PREC BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Largeur totale
    38 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de contact
    15 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Rpm max.
    17900 tr/min
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    200
  • Numéro CUP du fabricant
    087796070479
  • CUP_NON
    087796070479
  • Description
    2MM209WN DU FS267 (PR) XTRA PREC BRG
  • Poids
    1.88 lb
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif