MM67EX DUC1 FS223

Timken (Fafnir)
MM67EX DUC1 FS223

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - 1.2500 po de diamètre extérieur, 2.4375 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur, 15 ° de contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00112836
N° MFRMM67EX DUC1 FS223
Prix1,615.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
MM67EX DUC1 FS223

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - 1.2500 po de diamètre extérieur, 2.4375 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur, 15 ° de contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00112836
N° MFRMM67EX DUC1 FS223
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
Prix1,615.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MM67EX CR FS223 (PR) XTRA PRÉCISION BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    2.4375 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de contact
    15 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    087796069640
  • CUP_NON
    087796069640
  • Description
    MM67EX CR FS223 (PR) XTRA PRÉCISION BRG
  • Poids
    1.15 lb
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif