MM165EX  200 DU

Timken (Fafnir)
MM165EX 200 DU

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - 3.5000 po de diamètre extérieur, 6.3125 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de largeur, 15 ° de contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00112843
N° MFRMM165EX 200 DU
Prix7,543.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
MM165EX 200 DU

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - 3.5000 po de diamètre extérieur, 6.3125 po de diamètre extérieur, 3.0000 po de largeur, 15 ° de contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00112843
N° MFRMM165EX 200 DU
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
Prix7,543.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MM165EX CR 200 (PR) XTRA PRÉCISION BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    6.3125 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de contact
    15 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    087796069886
  • CUP_NON
    087796069886
  • Description
    MM165EX CR 200 (PR) XTRA PRÉCISION BRG
  • Poids
    9.80 lb
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif