MM30EX 5 DUC1

Timken (Fafnir)
MM30EX 5 DUC1

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - 0.6250 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, 15 ° de contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00112898
N° MFRMM30EX 5 DUC1
Prix1,068.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
MM30EX 5 DUC1

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - 0.6250 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, 15 ° de contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00112898
N° MFRMM30EX 5 DUC1
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
Votre prix1,068.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MM30EX CR 5 (PR) XTRA PRÉCISION BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de contact
    15 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    087796069541
  • CUP_NON
    087796069541
  • Description
    MM30EX CR 5 (PR) XTRA PRÉCISION BRG
  • Poids
    0.28 lb
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif