Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.8125 po
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Largeur totale1.0000 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Numéro CUP du fabricant087796069558
- CUP_NON087796069558
- DescriptionMM50EX CR 10 (PR) XTRA PRÉCISION BRG
- Poids0.32 lb
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision