Motion
MM67EX 10DUC1

Timken (Fafnir)
MM67EX 10DUC1

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - 1.2500 po de diamètre, 2.4375 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00112907
N° MFRMM67EX 10DUC1
Prix1,570.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
MM67EX 10DUC1

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - 1.2500 po de diamètre, 2.4375 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI00112907
N° MFRMM67EX 10DUC1
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
Prix1,570.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MM67EX CR 10 (PR) XTRA PRÉCISION BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    2.4375 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Numéro CUP du fabricant
    087796069657
  • CUP_NON
    087796069657
  • Description
    MM67EX CR 10 (PR) XTRA PRÉCISION BRG
  • Poids
    1.15 lb
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif