Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Diamètre extérieur2.4375 po
- Largeur totale1.2500 po
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Numéro CUP du fabricant087796069671
- CUP_NON087796069671
- DescriptionMM67EX CR 75 (PR) XTRA PRÉCISION BRG
- Poids1.15 lb
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision