MM90EX  20 DU C1

Timken (Fafnir)
MM90EX 20 DU C1

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - 1.6250 po de diamètre extérieur, 3.4375 po de diamètre extérieur, 1.6250 po de largeur, 15 ° de contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00112910
N° MFRMM90EX 20 DU C1
Prix1,979.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
MM90EX 20 DU C1

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - 1.6250 po de diamètre extérieur, 3.4375 po de diamètre extérieur, 1.6250 po de largeur, 15 ° de contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00112910
N° MFRMM90EX 20 DU C1
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
Prix1,979.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MM90EX 20 (PR) XTRA PRECISION BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Diamètre extérieur
    3.4375 po
  • Largeur totale
    1.6250 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de contact
    15 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Matériau de la cage
    Nylon renforcé de fibre de verre
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    087796069701
  • CUP_NON
    087796069701
  • Description
    MM90EX 20 (PR) XTRA PRECISION BRG
  • Poids
    1.88 lb
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif