Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.6250 po
- Diamètre extérieur3.4375 po
- Largeur totale1.6250 po
- Type de fermetureOuvert
- Angle de contact15 °
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Application de vis à billeNe convient pas aux vis à bille
- Dégagement interneC0
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Matériau de la cageNylon renforcé de fibre de verre
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Numéro CUP du fabricant087796069718
- CUP_NON087796069718
- DescriptionMM90EX 100 (PR) XTRA PRECISION BRG
- Poids1.88 lb
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision