Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage2.7500 po
- Diamètre extérieur4.7500 po
- Largeur totale2.2500 po
- Type de fermetureOuvert
- Angle de contact15 °
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Application de vis à billeNe convient pas aux vis à bille
- Dégagement interneC0
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Matériau de la cageRésine phénolique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Numéro CUP du fabricant087796069879
- CUP_NON087796069879
- DescriptionMM155EX CR 300 (PR) XTRA PRÉCISION BRG
- Poids4.90 lb
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision