7203CTRDUHP4Y

NSK
7203CTRDUHP4Y

Roulement à contact angulaire Duplex - Duplex Universal, alésage de 17 mm, largeur de 24 mm, angle de contact de 15 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI00112953
N° MFR7203CTRDUHP4Y
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
7203CTRDUHP4Y

Roulement à contact angulaire Duplex - Duplex Universal, alésage de 17 mm, largeur de 24 mm, angle de contact de 15 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI00112953
N° MFR7203CTRDUHP4Y
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
7203CTRDUHP4Y ANCIEN 7203CTYDUHP4 BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    24 mm
  • Type duplex
    Duplex universel
  • Angle de contact
    15 °
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17600 N
  • Cote de précision
    ABEC7, P4
  • Matériau de la cage
    Sac phénolique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    7203CTRDUHP4Y ANCIEN 7203CTYDUHP4 BRG
  • Rayon du filet
    0,6 mm
  • Énoncé de la proposition 65
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif