7214  CDP4A DGB

SKF
7214 CDP4A DGB

Roulement à contact angulaire Super Precision - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 48 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI00113053
N° MFR7214 CDP4A DGB
Prix3,454.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7214 CDP4A DGB

Roulement à contact angulaire Super Precision - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 48 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI00113053
N° MFR7214 CDP4A DGB
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
Prix3,454.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7214 CDP4A DGB PRÉCISION BROCHE BRG
  • Conditions de lubrification améliorées
  • Faibles niveaux de bruit
  • Vitesse atteignable plus élevée
  • Fiabilité améliorée
  • Consommation d’huile réduite
  • Impact environnemental réduit
  • Assemblage sécuritaire et facile

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    125 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    D’un dos à l’autre
  • Angle de contact
    15 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    68.9 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    58.5 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Matériau de la cage
    Tissu de coton renforcé phénolique
  • Largeur de la bague intérieure
    48 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Cote de précision
    P4
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    72
  • Poids
    5.00 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576626395
  • CUP_NON
    7316576626395
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Caractéristiques et avantages
    • Conditions de lubrification améliorées • Faibles niveaux de bruit • Vitesse plus élevée atteignable • Fiabilité améliorée • Consommation d’huile réduite • Impact environnemental réduit • Assemblage sécuritaire et facile
  • Description
    7214 CDP4A DGB PRÉCISION BROCHE BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues