7217 CD/P4ADGB

SKF
7217 CD/P4ADGB

Roulement à contact angulaire Super Precision - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 28 mm, ouvert, angle de contact de 15 °, C0
N° D’ARTICLE MI00113085
N° MFR7217 CD/P4ADGB
Prix5,059.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7217 CD/P4ADGB

Roulement à contact angulaire Super Precision - Alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 28 mm, ouvert, angle de contact de 15 °, C0
N° D’ARTICLE MI00113085
N° MFR7217 CD/P4ADGB
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
Prix5,059.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7217 CDP4A DGB XTRA PREC BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    15 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    99.5 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    88 kN
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    72
  • Poids
    8.40 lb
  • CUP_NON
    7316577087690
  • Description
    7217 CDP4A DGB XTRA PREC BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues