7218CTYDUMP4

NSK
7218CTYDUMP4

Roulement à contact angulaire Duplex - Duplex Universal, 2.2500 po de diamètre extérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 60 mm de largeur, angle de contact de 15 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI00113101
N° MFR7218CTYDUMP4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
7218CTYDUMP4

Roulement à contact angulaire Duplex - Duplex Universal, 2.2500 po de diamètre extérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 60 mm de largeur, angle de contact de 15 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI00113101
N° MFR7218CTYDUMP4
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
7218CTYDUMP4 BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    60 mm
  • Poids
    4.46 lb
  • Type duplex
    Duplex universel
  • Angle de contact
    15 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    199000 N
  • Cote de précision
    ABEC7, P4
  • Matériau de la cage
    Sac phénolique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    7218CTYDUMP4 BRG
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Énoncé de la proposition 65
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif