100 KRDS

MRC (SKF)
100 KRDS

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 10 mm diamètre d’alésage, 26 mm diamètre extérieur 16 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00113152
N° MFR100 KRDS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
100 KRDS

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 10 mm diamètre d’alésage, 26 mm diamètre extérieur 16 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00113152
N° MFR100 KRDS
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
100 KRDS L #7 CUISSON (PR) XTRA PREC BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    26 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de contact
    15 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type duplex
    Défini par l’utilisateur
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4.1 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    1.66 kN
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Largeur de la bague intérieure
    16 mm
  • Série
    100KR
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Numéro CUP du fabricant
    097741000031
  • CUP_NON
    097741000031
  • Description
    100 KRDS L #7 CUISSON (PR) XTRA PREC BRG
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Poids
    0.083 lb
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif