Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage12 mm
- Diamètre extérieur28 mm
- Largeur totale8 mm
- Type de fermetureOuvert
- Angle de contact15 °
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Application de vis à billeNe convient pas aux vis à bille
- Dégagement interneC0
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Capacité de charge dynamique radiale1430 lbf
- Capacité de charge statique radiale650 lbf
- Rpm max.57300 tr/min
- Matériau de la cageRésine phénolique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rayon du filet0.3 mm
- Série2MM9100WI
- Normes respectéesABMA
- Numéro CUP du fabricant087796071827
- CUP_NON087796071827
- Description2MM9101WI CR DUL XTRA PRÉCISION BRG
- Poids0.10 lb
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision