7004CTRDULP4Y

NSK
7004CTRDULP4Y

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 20 mm diamètre d’alésage, 42 mm diamètre extérieur 12 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00113260
N° MFR7004CTRDULP4Y
Prix985.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
7004CTRDULP4Y

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 20 mm diamètre d’alésage, 42 mm diamètre extérieur 12 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00113260
N° MFR7004CTRDULP4Y

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix985.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7004CTRDULP4Y ANCIEN 7004 CTY DUL P4

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de contact
    15 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1130 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    665 kgf
  • Rpm max.
    36000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Résine synthétique
  • Pays d’origine
    JP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de l’anneau extérieur
    12 mm
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Série
    70
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    029176580505
  • CUP_NON
    029176580505
  • Énoncé de la proposition 65
  • Description
    7004CTRDULP4Y ANCIEN 7004 CTY DUL P4
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Hauteur totale
    24 mm
  • Poids
    0.29 lb
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif