Aperçu
Description du fabricant
7005CTRDUMP4Y (ANCIEN 7005CTYDUMP4)
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur47 mm
- Largeur totale12 mm
- Type de fermetureOuvert
- Angle de contact15 °
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Application de vis à billeNe convient pas aux vis à bille
- Dégagement interneC0
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Capacité de charge dynamique radiale1190 kgf
- Capacité de charge statique radiale755 kgf
- Rpm max.3000 tr/min
- Matériau de la cageRésine synthétique
- Pays d’origineJP
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur de l’anneau extérieur12 mm
- Rayon du filet0.6 mm
- Série70
- Code d’harmonisation8482105028
- Numéro CUP du fabricant029176580550
- CUP_NON029176580550
- Énoncé de la proposition 65
- Description7005CTRDUMP4Y (ANCIEN 7005CTYDUMP4)
- Norme de mesureMétrique
- Hauteur totale24 mm
- Poids0.33 lb
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Automotive Solid Lube Bearing Upgrade Case StudyAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
View Literature
Motion Automotive NSK Bearing Reconditioning Program Case StudyMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
View Literature
NSK Tough Steel BrochureNSK Tough Steel Brochure
View Literature
NSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings BrochureNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
View Literature