7008 CD/P4ADGB

SKF
7008 CD/P4ADGB

Roulement à contact angulaire Super Precision - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 30 mm, ouvert, angle de contact de 15 °, C0
N° D’ARTICLE MI00113430
N° MFR7008 CD/P4ADGB
Prix1,476.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7008 CD/P4ADGB

Roulement à contact angulaire Super Precision - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 30 mm, ouvert, angle de contact de 15 °, C0
N° D’ARTICLE MI00113430
N° MFR7008 CD/P4ADGB
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
Votre prix1,476.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7008 CDP4A DGB XTRA PREC BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    68 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Défini par l’utilisateur
  • Angle de contact
    15 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16.8 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    11 kN
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Largeur de la bague intérieure
    30 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    32000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    70
  • Poids
    0.89 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576624780
  • CUP_NON
    7316576624780
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Description
    7008 CDP4A DGB XTRA PREC BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues