Motion
B7009CB.T.P4S.DUL

FAG (Schaeffler)
B7009CB.T.P4S.DUL

Roulement à contact angulaire Duplex - Duplex Universal, alésage 45 mm, diamètre extérieur 75 mm, largeur 32 mm, angle de contact 15 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI00113444
N° MFRB7009CB.T.P4S.DUL
Prix1,475.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
B7009CB.T.P4S.DUL

Roulement à contact angulaire Duplex - Duplex Universal, alésage 45 mm, diamètre extérieur 75 mm, largeur 32 mm, angle de contact 15 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI00113444
N° MFRB7009CB.T.P4S.DUL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,475.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
B7009-C-T-P4S-DUL

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    75 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    32 mm
  • Type duplex
    Duplex universel
  • Angle de contact
    15 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Cote de précision
    ABEC7, P4S
  • Matériau de la cage
    Sac phénolique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    B7009-C-T-P4S-DUL
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues