109KRDS-BKE#7

MRC (SKF)
109KRDS-BKE#7

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 45 mm diamètre d’alésage, 75 mm diamètre extérieur 32 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00113448
N° MFR109KRDS-BKE#7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
109KRDS-BKE#7

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 45 mm diamètre d’alésage, 75 mm diamètre extérieur 32 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00113448
N° MFR109KRDS-BKE#7
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
109 KRDS L #7 CUISSON (PR) XTRA PREC BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    75 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de contact
    15 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Type duplex
    Défini par l’utilisateur
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8770 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8430 lbf
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    32 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    100-KRD
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Normes respectées
    ABEC, ABMA, ASA, ISO
  • Numéro CUP du fabricant
    097741000802
  • CUP_NON
    097741000802
  • Description
    109 KRDS L #7 CUISSON (PR) XTRA PREC BRG
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Poids
    1.16 lb
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif