7011 CD/P4A DGA

SKF
7011 CD/P4A DGA

Roulement à contact angulaire Super Precision - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 36 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI00113515
N° MFR7011 CD/P4A DGA
Prix1,564.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7011 CD/P4A DGA

Roulement à contact angulaire Super Precision - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 36 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI00113515
N° MFR7011 CD/P4A DGA
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
Prix1,564.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7011 CDP4A DGA XTRA PREC BRG
  • Conditions de lubrification améliorées
  • Faibles niveaux de bruit
  • Vitesse atteignable plus élevée
  • Fiabilité améliorée
  • Consommation d’huile réduite
  • Impact environnemental réduit
  • Assemblage sécuritaire et facile

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    36 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Duplex universel
  • Angle de contact
    15 °
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Capacité de charge dynamique radiale
    39.7 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    32.5 kN
  • Plage de température de fonctionnement
    300 °F
  • Matériau de la cage
    Tissu de coton renforcé phénolique
  • Largeur de la bague intérieure
    36 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Cote de précision
    P4
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Série
    70
  • Poids
    1.71 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576625206
  • CUP_NON
    7316576625206
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Caractéristiques et avantages
    • Conditions de lubrification améliorées • Faibles niveaux de bruit • Vitesse plus élevée atteignable • Fiabilité améliorée • Consommation d’huile réduite • Impact environnemental réduit • Assemblage sécuritaire et facile
  • Description
    7011 CDP4A DGA XTRA PREC BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues