7022CVDUJ74

NTN
7022CVDUJ74

Palier de contact angulaire - Alésage de 110 mm, D.E. de 170 mm, Largeur de 56 mm, Ouvert, Angle de contact de 15 °, Classe ISO 4
N° D’ARTICLE MI00113765
N° MFR7022CVDUJ74
Prix7,085.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7022CVDUJ74

Palier de contact angulaire - Alésage de 110 mm, D.E. de 170 mm, Largeur de 56 mm, Ouvert, Angle de contact de 15 °, Classe ISO 4
N° D’ARTICLE MI00113765
N° MFR7022CVDUJ74
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
Prix7,085.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7022CVDUJ74 CONTACT ANGULAIRE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Largeur totale
    56 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de cage
    Stratifié
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type duplex
    Mise à la terre de chasse universelle
  • Angle de contact
    15 °
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Dégagement interne
    Classe ISO 4
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Pays d’origine
    DE
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1024 po, 28.000 mm
  • Configuration
    Deux
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520201012
  • CUP_NON
    3413520201012
  • Description
    7022CVDUJ74 CONTACT ANGULAIRE BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif