Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage120 mm
- Diamètre extérieur180 mm
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale56 mm
- Poids9.14 lb
- Type duplexMise à la terre de chasse universelle
- Angle de contact15 °
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- ConfigurationDeux
- Type de fermetureOuvert
- Type de roulementRoulements de contact angulaires doubles
- Capacité de charge dynamique radiale168000 N
- Capacité de charge statique radiale216000 N
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Rpm max.5600 tr/min
- Cote de précisionClasse ISO 4
- Matériau de la cagePhénolique
- Type de cageStratifié
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur de la bague intérieure28 mm
- Régime maximum (huile)5600 tr/min
- Tr/min maximum (graisse)4200 tr/min
- Description7024CT1GD2/GNP4 PRÉCISION
- Largeur de l’anneau extérieur28 mm
- Rayon du filet2 mm
- Page de produit du fabricant
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482.10.5028
- Numéro CUP du fabricant4547359435306
- Type de produitRoulements de contact angulaires doubles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la documentation
Motion La mise à niveau des roulements Food-Bev permet de réaliser une étude de cas annuelle sur les économiesMotion et NTN a recommandé un interrupteur aux roulements de lubrifiant solide NTN. Cette solution a doublé la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt de 50 % et permet des économies annuelles.
Voir la documentation
Dépliant de boulangerie NTNDépliant de boulangerie NTN
Voir la documentation
Brochure sur le traitement des grains NTNBrochure sur le traitement des grains NTN
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur les solutions alimentaires et de support de boissons
Une grande brasserie connaissait des défaillances fréquentes des roulements sur sa ligne d’embouteillage, ce qui causait des temps d’arrêt et augmentait les coûts.
Motion Étude de cas sur le partenariat Food-Bev Lubriplate-NTN
En nous associant à des fournisseurs stratégiques et à nos experts en réparation, nous avons élaboré un plan d’action en plusieurs étapes pour diagnostiquer le problème et fournir une solution à long terme pour améliorer la fiabilité.