Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage130 mm
- Diamètre extérieur200 mm
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale66 mm
- Poids15.697 lb
- Angle de contact15 °
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- ConfigurationDeux
- Type de fermetureOuvert
- Type de roulementRoulements de contact angulaires doubles
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Rpm max.9120 tr/min
- Cote de précisionClasse ISO 4
- Matériau de la cageLaiton
- Type de cageHaute résistance, 2 pièces, usinées
- Largeur de la bague intérieure1.2992 po, 33.000 mm
- Tr/min maximum (graisse)5680 tr/min
- Description7026CGD2/GNP4 BRG
- Largeur de l’anneau extérieur33 mm
- Rayon du filet0.0787 po, 2.000 mm
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482.10.5028
- Numéro CUP du fabricant4547359435467
- Type de produitRoulements de contact angulaires doubles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la documentation
Motion La mise à niveau des roulements Food-Bev permet de réaliser une étude de cas annuelle sur les économiesMotion et NTN a recommandé un interrupteur aux roulements de lubrifiant solide NTN. Cette solution a doublé la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt de 50 % et permet des économies annuelles.
Voir la documentation
Dépliant de boulangerie NTNDépliant de boulangerie NTN
Voir la documentation
Brochure sur le traitement des grains NTNBrochure sur le traitement des grains NTN
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur les solutions alimentaires et de support de boissons
Une grande brasserie connaissait des défaillances fréquentes des roulements sur sa ligne d’embouteillage, ce qui causait des temps d’arrêt et augmentait les coûts.
Motion Étude de cas sur le partenariat Food-Bev Lubriplate-NTN
En nous associant à des fournisseurs stratégiques et à nos experts en réparation, nous avons élaboré un plan d’action en plusieurs étapes pour diagnostiquer le problème et fournir une solution à long terme pour améliorer la fiabilité.