2MM9130WI DUL

Timken (Fafnir)
2MM9130WI DUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 150 mm, diamètre extérieur de 225 mm, largeur de 70 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00113810
N° MFR2MM9130WI DUL
Prix19,647.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
2MM9130WI DUL

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 150 mm, diamètre extérieur de 225 mm, largeur de 70 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00113810
N° MFR2MM9130WI DUL
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
Prix19,647.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2MM9130WI CR DUL XTRA PRÉCISION BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    150 mm
  • Diamètre extérieur
    225 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Numéro CUP du fabricant
    087796073319
  • CUP_NON
    087796073319
  • Description
    2MM9130WI CR DUL XTRA PRÉCISION BRG
  • Poids
    17.20 lb
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif