7030CTRDULP4

NSK
7030CTRDULP4

Roulement à contact angulaire - Alésage de 150 mm, DE de 225 mm, largeur de 70 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00113814
N° MFR7030CTRDULP4
Prix14,556.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
7030CTRDULP4

Roulement à contact angulaire - Alésage de 150 mm, DE de 225 mm, largeur de 70 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00113814
N° MFR7030CTRDULP4
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
Votre prix14,556.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7030CTRDULP4

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    150 mm
  • Diamètre extérieur
    225 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Hauteur totale
    70 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    15 °
  • Dégagement interne
    C0
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Pays d’origine
    JP
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Poids
    18.34 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176625213
  • CUP_NON
    029176625213
  • Énoncé de la proposition 65
  • Description
    7030CTRDULP4
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif