Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage55 mm
- Diamètre extérieur100 mm
- Largeur totale21 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Application de vis à billeNe convient pas aux vis à bille
- Dégagement interneC0
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Capacité de charge dynamique radiale10800 lbf
- Capacité de charge statique radiale5700 lbf
- Rpm max.22600 tr/min
- Matériau de la cageRésine phénolique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rayon du filet1.5 mm
- SérieMM200K
- Numéro CUP du fabricant087796070585
- CUP_NON087796070585
- DescriptionMM211K CR XTRA PRÉCISION BRG
- Poids1.40 lb
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision