6306 TBR12 P4

RHP Bearings (NSK)
6306 TBR12 P4

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 30 mm, diamètre extérieur : 72 mm, largeur 19 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00113978
N° MFR6306 TBR12 P4
Prix937.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RHP Bearings (NSK)
6306 TBR12 P4

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 30 mm, diamètre extérieur : 72 mm, largeur 19 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00113978
N° MFR6306 TBR12 P4
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
Prix937.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6306TBR12P4 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    19 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Cote de précision
    P4
  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Largeur de l’anneau extérieur
    19 mm
  • Nombre de lignes
    1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6306 TBR12 P4
  • CUP_NON
    747023059836
  • Poids
    0.77 lb
  • Classe de précision
    P4
  • ABEC
    ABEC 7
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6306 TBR12 P4 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 30mm alésages avec conception ouverte, 72mm DE et 19mm largeur pour les applications de précision.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif