6308TBR12P4
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, DI 90 mm, largeur 23 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00113991
N° MFR6308TBR12P4
Prix947.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, DI 90 mm, largeur 23 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00113991
N° MFR6308TBR12P4
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
Prix947.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6308TBR12P4 PALIER

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Cote de précision
    P4
  • Largeur de l’anneau extérieur
    23 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6308TBR12P4
  • CUP_NON
    747023060061
  • Poids
    1.41 lb
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6308TBR12P4 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 40mm alésages avec une conception ouverte, un diamètre extérieur de 90mm et une largeur de 23mm pour des applications de précision.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif