Motion
200 RDS

MRC (SKF)
200 RDS

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 10 mm, diamètre extérieur : 30 mm, largeur 18 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00114058
N° MFR200 RDS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
200 RDS

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 10 mm, diamètre extérieur : 30 mm, largeur 18 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00114058
N° MFR200 RDS
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
200 RDS L #7 CUISSON (PR) XTRA PREC BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de joint
    Ouvert
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type duplex
    Défini par l’utilisateur
  • Largeur de la bague intérieure
    18 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Série
    200R
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5.4 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    2.2 kN
  • Numéro de catalogue du fabricant
    200 RDS
  • CUP_NON
    097741002479
  • Poids
    0.13 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • Description
    200 RDS L #7 CUISSON (PR) XTRA PREC BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 200 RDS est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 10 mm avec un diamètre extérieur de 30 mm, une largeur de 18 mm, une conception droite, un type ouvert.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif