Motion
7202CT1GD2/GNP4

NTN
7202CT1GD2/GNP4

Roulement à contact angulaire double - masse affleurante universelle, alésage 15 mm, diamètre extérieur 35 mm, largeur 22 mm, angle de contact 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI00114094
N° MFR7202CT1GD2/GNP4
Prix810.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7202CT1GD2/GNP4

Roulement à contact angulaire double - masse affleurante universelle, alésage 15 mm, diamètre extérieur 35 mm, largeur 22 mm, angle de contact 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI00114094
N° MFR7202CT1GD2/GNP4
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
Prix810.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7202CT1GD2/GNP4 PRÉCISION

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    22 mm
  • Poids
    0.16 lb
  • Type duplex
    Mise à la terre de chasse universelle
  • Angle de contact
    15 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Configuration
    Deux
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14600 N
  • Capacité de charge statique radiale
    9050 N
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    33000 tr/min
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    11 mm
  • Régime maximum (huile)
    33000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    25000 tr/min
  • Description
    7202CT1GD2/GNP4 PRÉCISION
  • Largeur de l’anneau extérieur
    11 mm
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Page de produit du fabricant
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359436983
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues