Motion
7205CGD2/GNP4

NTN
7205CGD2/GNP4

Roulement à contact angulaire double - Mise à la terre affleurante universelle, alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 30 mm, angle de contact de 15 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI00114163
N° MFR7205CGD2/GNP4
Prix879.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7205CGD2/GNP4

Roulement à contact angulaire double - Mise à la terre affleurante universelle, alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 30 mm, angle de contact de 15 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI00114163
N° MFR7205CGD2/GNP4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix879.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PAIRE BRG 7205CGD2/GNP4

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    30 mm
  • Poids
    0.53 lb
  • Type duplex
    Mise à la terre de chasse universelle
  • Angle de contact
    15 °
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Configuration
    Deux
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    20500 N
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    28000 tr/min
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de la bague intérieure
    15 mm
  • Régime maximum (huile)
    22000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    17000 tr/min
  • Description
    PAIRE BRG 7205CGD2/GNP4
  • Largeur de l’anneau extérieur
    15 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    72C
  • Page de produit du fabricant
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359438826
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues