Motion
7205ATRDULP4Y

NSK
7205ATRDULP4Y

Roulement à contact angulaire Duplex - Duplex Universal, 1.0000 po de diamètre extérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 30 mm de largeur, angle de contact de 30 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI00114182
N° MFR7205ATRDULP4Y
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
7205ATRDULP4Y

Roulement à contact angulaire Duplex - Duplex Universal, 1.0000 po de diamètre extérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 30 mm de largeur, angle de contact de 30 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI00114182
N° MFR7205ATRDULP4Y
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
7205ATRDULP4Y (ANCIEN 7205ETDULP4)

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    30 mm
  • Poids
    0.55 lb
  • Type duplex
    Duplex universel
  • Angle de contact
    30 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25800 N
  • Cote de précision
    ABEC7, P4
  • Matériau de la cage
    Cage en polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    7205ATRDULP4Y (ANCIEN 7205ETDULP4)
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Énoncé de la proposition 65
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif