Motion
7206CGD2/GNP4

NTN
7206CGD2/GNP4

Roulement à billes à contact angulaire double - Mise à la terre affleurante universelle
N° D’ARTICLE MI00114200
N° MFR7206CGD2/GNP4
Prix1,013.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7206CGD2/GNP4

Roulement à billes à contact angulaire double - Mise à la terre affleurante universelle
N° D’ARTICLE MI00114200
N° MFR7206CGD2/GNP4
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
Prix1,013.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7206CGD2/GNP4 BRG

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    32 mm
  • Poids
    0.842 lb
  • Angle de contact
    15 °
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Configuration
    Deux
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8450 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6650 lbf
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6299 po, 16.000 mm
  • Tr/min maximum (graisse)
    14000 tr/min
  • Description
    7206CGD2/GNP4 BRG
  • Largeur de l’anneau extérieur
    16 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359439571
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues