Motion
B7210CB.T.P4S.DUM

FAG (Schaeffler)
B7210CB.T.P4S.DUM

Roulement à contact angulaire Duplex - Duplex Universal, alésage 50 mm, diamètre extérieur 90 mm, largeur 40 mm, angle de contact 15 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI00114330
N° MFRB7210CB.T.P4S.DUM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
B7210CB.T.P4S.DUM

Roulement à contact angulaire Duplex - Duplex Universal, alésage 50 mm, diamètre extérieur 90 mm, largeur 40 mm, angle de contact 15 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI00114330
N° MFRB7210CB.T.P4S.DUM
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
B7210CB.T.P4S.DUM

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    40 mm
  • Type duplex
    Duplex universel
  • Angle de contact
    15 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Cote de précision
    ABEC7, P4S
  • Matériau de la cage
    Sac phénolique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    B7210CB.T.P4S.DUM
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues