Aperçu
Description du fabricant
7210CTRDUMP4Y BRG ANCIEN 7210CTYDUMP4
Spécifications
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Diamètre extérieur90 mm
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale40 mm
- Poids2.01 lb
- Type duplexDuplex universel
- Angle de contact15 °
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC0
- Type de fermetureOuvert
- Type de roulementRoulements de contact angulaires doubles
- Capacité de charge dynamique radiale69500 N
- Cote de précisionABEC7, P4
- Matériau de la cageCage en polyamide
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description7210CTRDUMP4Y BRG ANCIEN 7210CTYDUMP4
- Rayon du filet1.1 mm
- Énoncé de la proposition 65
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482105028
- Numéro CUP du fabricant029176586033
- Norme de mesureMétrique
- Hauteur totale40 mm
- Type de produitRoulements de contact angulaires doubles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité