Motion
7211CTRDUMP4Y

NSK
7211CTRDUMP4Y

Roulement à contact angulaire Duplex - Duplex Universal, alésage 55 mm, diamètre extérieur 100 mm, largeur 42 mm, angle de contact 15 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI00114371
N° MFR7211CTRDUMP4Y
Prix1,658.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
7211CTRDUMP4Y

Roulement à contact angulaire Duplex - Duplex Universal, alésage 55 mm, diamètre extérieur 100 mm, largeur 42 mm, angle de contact 15 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI00114371
N° MFR7211CTRDUMP4Y

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,658.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7211CTRDUMP4Y BRG ANCIEN 7211CTYDUMP4

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    42 mm
  • Poids
    2.67 lb
  • Type duplex
    Duplex universel
  • Angle de contact
    15 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    86000 N
  • Cote de précision
    ABEC7, P4
  • Matériau de la cage
    Cage en polyamide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description
    7211CTRDUMP4Y BRG ANCIEN 7211CTYDUMP4
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Énoncé de la proposition 65
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    029176586095
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Hauteur totale
    42 mm
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif