Motion
2MM212WI DUL

Timken (Fafnir)
2MM212WI DUL

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 60 mm diamètre d’alésage, 110 mm diamètre extérieur 22 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00114383
N° MFR2MM212WI DUL
Prix2,197.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
2MM212WI DUL

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 60 mm diamètre d’alésage, 110 mm diamètre extérieur 22 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00114383
N° MFR2MM212WI DUL
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
Votre prix2,197.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2MM212WI DUL XTRA PRECISION BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    15 °
  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Description
    2MM212WI DUL XTRA PRECISION BRG
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • CUP_NON
    087796070684
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    087796070684
  • Rpm max.
    13200 tr/min
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11000 lbf
  • Série
    2MM200WI
  • Normes respectées
    ABMA
  • Poids
    3.80 lb
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif