Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage65 mm
- Diamètre extérieur120 mm
- Largeur totale23 mm
- Type de fermetureOuvert
- Angle de contact15 °
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Application de vis à billeNe convient pas aux vis à bille
- Dégagement interneC0
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Capacité de charge dynamique radiale18000 lbf
- Capacité de charge statique radiale12300 lbf
- Rpm max.12100 tr/min
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rayon du filet1.5 mm
- Série2MM200WI
- Normes respectéesABMA
- Numéro CUP du fabricant087796070769
- CUP_NON087796070769
- Description2MM213WI DUL XTRA PRECISION BRG
- Poids4.59 lb
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision