2MM213WI DUH

Timken (Fafnir)
2MM213WI DUH

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 65 mm diamètre d’alésage, 120 mm diamètre extérieur 23 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00114418
N° MFR2MM213WI DUH
Prix3,146.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
2MM213WI DUH

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 65 mm diamètre d’alésage, 120 mm diamètre extérieur 23 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI00114418
N° MFR2MM213WI DUH
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
Prix3,146.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2MM213WI DUH XTRA PRÉCISION BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Angle de contact
    15 °
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    12300 lbf
  • Rpm max.
    12100 tr/min
  • Matériau de la cage
    Nylon renforcé de fibre de verre
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    2MM200WI
  • Normes respectées
    ABMA
  • Numéro CUP du fabricant
    087796237285
  • CUP_NON
    087796237285
  • Description
    2MM213WI DUH XTRA PRÉCISION BRG
  • Poids
    5.32 lb
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif